Wibe Group - Boks IP65 U-P+Plate 35S Fzv Montasjeplater med ferdigmonterte bokser og stikkontakter - CSU795863
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Platehøyde - 164 mm
Platebredde - 170 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677958634
Elnummer
1301891
Leverandørens varenummer
CSU795863
Typebeskrivelse
1301891
Modell / utførelse:
Horisontal
Platehøyde:
164 mm
Platebredde:
170 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre


