Wibe Group - Boks IP65 U-P+Plate 35S Fzv Montasjeplater med ferdigmonterte bokser og stikkontakter - CSU795865
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Platehøyde - 164 mm
Platebredde - 170 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677958658
Elnummer
1301892
Leverandørens varenummer
CSU795865
Typebeskrivelse
1301892
Modell / utførelse:
Horisontal
Platehøyde:
164 mm
Platebredde:
170 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Boks IP65 U-P+Plate 35S Fzv Montasjeplater med ferdigmonterte bokser og stikkontakter


