Wibe Group - Boks U56 U-P + plate 35S Fzs - CSU795291
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Platehøyde - 164 mm
Platebredde - 45 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481279491
Elnummer
1212121
Leverandørens varenummer
CSU795291
Typebeskrivelse
CSU795291
Modell / utførelse:
Horisontal
Platehøyde:
164 mm
Platebredde:
45 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Boks U56 U-P + plate 35S sendzimirforsinket hvit
ProduktbladPDF


