Wibe Group - Boks U56 U-P+plate W24/40 Fzv - CSU795867
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Platehøyde - 161 mm
Platebredde - 200 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677958672
Elnummer
1301895
Leverandørens varenummer
CSU795867
Typebeskrivelse
1301895
Modell / utførelse:
Horisontal
Platehøyde:
161 mm
Platebredde:
200 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Wibe, Montasjeplate W24/40 med boks U56 uten plint IP55, Fzv, Varmforsinket