Wibe Group - Cable Ladder LM100-300-3000 P - MLM1143PC1

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Cable Ladder LM100-300-3000 P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Høyde - 100 mm

  • Bredde - 300 mm

  • Lengde - 3000 mm

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321678028718

Elnummer

1331559

Leverandørens varenummer

MLM1143PC1

Typebeskrivelse

MLM1143PC1

Antall undertrøyer lange:

Profil (åpen)

Type trinn:

Profil, hullet

Høyde:

100 mm

Bredde:

300 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Sideveggsperforering:

nei

Trinnfeste:

Andre

Nyttbart tverrsnitt:

21300 mm²

Klar høyde:

nei

Trinnavstand cc:

300 mm

Materialkvalitet:

GFK (glassfiberforsterket plast)

Farge:

Grå

Vekt:

200 kg/m

RAL-nummer:

7047

Belastningstesttype i henhold til IEC 61537:

Typ III

Kabelstige med vangehøyde 100 millimeter, brukes for middels tunge applikasjoner.