Wibe Group - Cable Tray CT50-150-3000 PC1 - MCT3107PC1

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Cable Tray CT50-150-3000 PC1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 50 mm

  • Bredde - 150 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321678032890

Elnummer

1331483

Leverandørens varenummer

MCT3107PC1

Typebeskrivelse

MCT3107PC1

Høyde:

50 mm

Bredde:

150 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Materialtykkelse:

3 mm

Nyttbart tverrsnitt:

7050 mm²

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Forbindelsestype:

Skrudd

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

GFK (glassfiberforsterket plast)

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7047

Vekt:

1,5 kg/m

Belastningstesttype i henhold til IEC 61537:

Typ III

Kabelrenne med vangehøyde 150 millimeter og bredde 50 millimeter i glassfiber. Leveres i 3 meters lengder, skjøtes med skjøteplater. Lokk kan klikkes rett på renna.