Wibe Group - Cable Tray CT50-200-3000 PC1 - MCT3108PC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 50 mm
Bredde - 200 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321678032906
Elnummer
1331484
Leverandørens varenummer
MCT3108PC1
Typebeskrivelse
MCT3108PC1
Høyde:
50 mm
Bredde:
200 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Materialtykkelse:
3 mm
Nyttbart tverrsnitt:
9400 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Forbindelsestype:
Skrudd
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7047
Vekt:
1,83 kg/m
Belastningstesttype i henhold til IEC 61537:
Typ III


