Wibe Group - Central Support 300 0.5m PC1 - MS41605PC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 300 mm
Høyde - 500 mm
Modell / utførelse - Oppliggerprofil
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321678037000
Elnummer
1331580
Leverandørens varenummer
MS41605PC1
Typebeskrivelse
MS41605PC1
Bredde:
300 mm
Høyde:
500 mm
Modell / utførelse:
Oppliggerprofil
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7047


