Wibe Group - Central Support 400 0.5m PC1 - MS41615PC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 400 mm
Høyde - 500 mm
Modell / utførelse - Oppliggerprofil
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321678037024
Elnummer
1331582
Leverandørens varenummer
MS41615PC1
Typebeskrivelse
MS41615PC1
Bredde:
400 mm
Høyde:
500 mm
Modell / utførelse:
Oppliggerprofil
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7047
Prefabrikert bærejern i glassfiber for oppheng av kabelstiger og kabelrenner i MitaFlex systemet. Monteres i tak med passende festemidler, følger ikke med. Lengde fra tak er 0,5 meter og bredde på konsollen er 400 millimeter. Brukes med stigefester og syrefaste eller glassfiber bolter M10X25mm for kabelstige eller M6 for kabelrenner. Korrosjonsklasse CX.
ProduktbladPDF


