Wibe Group - Central Support 600 1.0m PC1 - MS416310PC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 600 mm
Høyde - 1000 mm
Modell / utførelse - Oppliggerprofil
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321678037055
Elnummer
1331583
Leverandørens varenummer
MS416310PC1
Typebeskrivelse
MS416310PC1
Bredde:
600 mm
Høyde:
1000 mm
Modell / utførelse:
Oppliggerprofil
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7047
Prefabrikert bærejern i glassfiber for oppheng av kabelstiger og kabelrenner i MitaFlex systemet. Monteres i tak med passende festemidler, følger ikke med. Lengde fra tak er 1 meter og bredde på konsollen er 600 millimeter. Brukes med stigefester og syrefaste eller glassfiber bolter M10X25mm for kabelstige eller M6 for kabelrenner. Korrosjonsklasse CX.
ProduktbladPDF


