Wibe Group - Channel sup profile 100-50/6 - MS4101PC1

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Channel sup profile 100-50/6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 3000 mm

  • Profilform - Andre

  • Materiale - Andre

  • Materialkvalitet - GFK (glassfiberforsterket plast)

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321678035693

Elnummer

1331572

Leverandørens varenummer

MS4101PC1

Typebeskrivelse

MS4101PC1

Lengde:

3000 mm

Profilform:

Andre

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

GFK (glassfiberforsterket plast)

Overflatebeskyttelse:

Andre

Bredde:

50 mm

Høyde:

100 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Uten

Med tanning:

nei

Justerbar viskerbue:

nei

Klar høyde:

nei

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7047

Skinne til MultiFlex systemet i glassfiber for multidisipline oppheng som f.eks kabler, elektro, hvac, vvs og ventilasjon. Korrosjonsklasse CX.