Wibe Group - Channel sup profile 53-42 6m - MS4130PC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 6000 mm
Profilform - Andre
Materiale - Andre
Materialkvalitet - GFK (glassfiberforsterket plast)
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321678035716
Elnummer
1331576
Leverandørens varenummer
MS4130PC1
Typebeskrivelse
MS4130PC1
Lengde:
6000 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
40 mm
Høyde:
53 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Klar høyde:
nei
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7047


