Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Wibe Group - CL Cover 300 3000mm PC1 - MLC1659PC1

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - CL Cover 300 3000mm PC1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 300 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Type feste - Dekselklammer

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321678032494

Elnummer

1331540

Leverandørens varenummer

MLC1659PC1

Typebeskrivelse

MLC1659PC1

Overdelsbredde:

300 mm

Lengde:

3000 mm

Type feste:

Dekselklammer

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

GFK (glassfiberforsterket plast)

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7047

Dekklokk i glassfiber til kabelstige CL100 og CL150. Bredde 300 millimeter. Lokkene monteres med CL lokk klammer eller forsterkede lokklammer i vindutsatte områder. Korrosjonsklasse CX.