Wibe Group - CL Cover 600 3000mm PC1 - MLC1661PC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 600 mm
Lengde - 3000 mm
Type feste - Dekselklammer
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321678032524
Elnummer
1331542
Leverandørens varenummer
MLC1661PC1
Typebeskrivelse
MLC1661PC1
Overdelsbredde:
600 mm
Lengde:
3000 mm
Type feste:
Dekselklammer
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7047


