Wibe Group - CL cover fixing clamp PC1 - MCC2331PC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for gitterrenne - nei
Egnet for kabelstige - Ja
Egnet for kabelrenne - nei
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321678032807
Elnummer
1331462
Leverandørens varenummer
MCC2331PC1
Typebeskrivelse
MCC2331PC1
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Klammer for å feste lokk til kabelstiger, det bør benyttes 8 stk pr 3 meter lokk eller 6 stk pr bøy. Ved høy vindbelastning bruk forsterket lokk klammer. Festemateriell inkludert. Glassfiber.
ProduktbladPDF