Wibe Group - CL hor. angle bracket 90 PC1 - MLM2253PC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 150...900 mm
Renefeste - Kan skrus
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Egnet for gitterrenne - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321678037123
Elnummer
1331566
Leverandørens varenummer
MLM2253PC1
Typebeskrivelse
MLM2253PC1
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
150...900 mm
Renefeste:
Kan skrus
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7047


