Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Wibe Group - CL hor. angle bracket 90 SS - MLM2222SS

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - CL hor. angle bracket 90 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 150...900 mm

  • Renefeste - Kan skrus

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Egnet for gitterrenne - nei

  • Egnet for kabelstige - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321678037130

Elnummer

1331563

Leverandørens varenummer

MLM2222SS

Typebeskrivelse

MLM2222SS

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

150...900 mm

Renefeste:

Kan skrus

Materiale:

Rustfritt stål

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Klar høyde:

nei

Farge:

Edelstål

Vinkelfeste i syrefast for LM100 kabelstiger. Brukes for å avslutte kabelstiger til f.eks vegg eller for å lage ett kryss el. lignende. Brukes med M10X20 millimeter bolter. Korrosjonsklasse CX.