Wibe Group - Combi Riser CT50-100 PC1 - MCT3136PC1

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Combi Riser CT50-100 PC1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Stigende/fallende

  • Konstruktionstype - Stiv bue

  • Kabelrenne høyde - 50 mm

  • Kabelrenne bredde - 100 mm

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321678033484

Elnummer

1331502

Leverandørens varenummer

MCT3136PC1

Typebeskrivelse

MCT3136PC1

Retningsendring:

Stigende/fallende

Konstruktionstype:

Stiv bue

Kabelrenne høyde:

50 mm

Kabelrenne bredde:

100 mm

Materiale:

Andre

Bøyningsuførelse:

Segmentbend

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

GFK (glassfiberforsterket plast)

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7047

Riser / bøy i glassfiber for vertikal retningsendring, kombinert utvendig eller innvendig ved å snu vinkelbrakketene. Brukes med kabelrenne CT50. Bredde 50 millimeter. Man trenger ikke skjøteplater. Benytt M6X16 millimeter bolter for tilkobling av kabelrenner. Korrosjonsklasse CX.