Wibe Group - Combi Riser CT50-150 PC1 - MCT3137PC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Stigende/fallende
Konstruktionstype - Stiv bue
Kabelrenne høyde - 50 mm
Kabelrenne bredde - 150 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321678033491
Elnummer
1331503
Leverandørens varenummer
MCT3137PC1
Typebeskrivelse
MCT3137PC1
Retningsendring:
Stigende/fallende
Konstruktionstype:
Stiv bue
Kabelrenne høyde:
50 mm
Kabelrenne bredde:
150 mm
Materiale:
Andre
Bøyningsuførelse:
Segmentbend
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7047


