Wibe Group - Cover CT-150-3000 PC1 - MCT3208PC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 150 mm
Lengde - 3000 mm
Type feste - Selvlåsende
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321678034399
Elnummer
1331515
Leverandørens varenummer
MCT3208PC1
Typebeskrivelse
MCT3208PC1
Overdelsbredde:
150 mm
Lengde:
3000 mm
Type feste:
Selvlåsende
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7047


