Wibe Group - Cross Piece CT50-100 PC1 - MCT3130PC1

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Cross Piece CT50-100 PC1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelrenne høyde - 50 mm

  • Kabelrenne bredde - 100 mm

  • Modell / utførelse - Uten skjøtestykke

  • Materiale - Andre

  • NATO hullmønster - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321678033842

Elnummer

1331497

Leverandørens varenummer

MCT3130PC1

Typebeskrivelse

MCT3130PC1

Kabelrenne høyde:

50 mm

Kabelrenne bredde:

100 mm

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materiale:

Andre

NATO hullmønster:

nei

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

GFK (glassfiberforsterket plast)

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7047

4-veis kryss til kabelrenne CT50. Alle avganger er samme dimensjon (100 millimeter) men kan økes eller reduseres med reduseringsdel.Bruk skjøteplater for tilkobling av renner. Korrosjonsklasse CX.