Wibe Group - Cross Piece CT50-300 PC1 - MCT3133PC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 50 mm
Kabelrenne bredde - 300 mm
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Materiale - Andre
NATO hullmønster - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321678033873
Elnummer
1331500
Leverandørens varenummer
MCT3133PC1
Typebeskrivelse
MCT3133PC1
Kabelrenne høyde:
50 mm
Kabelrenne bredde:
300 mm
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Andre
NATO hullmønster:
nei
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7047


