Wibe Group - Data Rj45 kit Cat 6 keystone v - STA501050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utenpåliggende - nei
Innfelt montasje - nei
Kanalinstalasjon - Ja
Gulvboks/montert under gulv - nei
Egnet for antall plugger/koblinger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321679003219
Elnummer
1211316
Leverandørens varenummer
STA501050
Typebeskrivelse
STA501050
Utenpåliggende:
nei
Innfelt montasje:
nei
Kanalinstalasjon:
Ja
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
2
RAL-nummer:
9003
Avskjermet kapsling:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Egnet for design:
nei
Separat kabelavlastning:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med endemotstand:
nei
Mekanisk koding:
nei
Antall vannkraner:
nei
Enhet bredde:
83 mm
Enhet høyde:
83 mm
Enhet dybde:
60 mm


