Wibe Group - Divider CT50 PC1 - MCT3755PC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Skillevegghøyde - 50 mm
Lengde - 3000 mm
Modell / utførelse - L-profil
Festehull - Ja
Type feste - Kan skrus
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321678034900
Elnummer
1331533
Leverandørens varenummer
MCT3755PC1
Typebeskrivelse
MCT3755PC1
Skillevegghøyde:
50 mm
Lengde:
3000 mm
Modell / utførelse:
L-profil
Festehull:
Ja
Type feste:
Kan skrus
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
Ja
Klar høyde:
nei
Materiale:
Andre
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7047


