Wibe Group - Divider LM100 PC1 - MLM2272PC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Skillevegghøyde - 100 mm
Lengde - 3000 mm
Modell / utførelse - L-profil
Festehull - Ja
Type feste - Kan skrus
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321678032463
Elnummer
1331569
Leverandørens varenummer
MLM2272PC1
Typebeskrivelse
MLM2272PC1
Skillevegghøyde:
100 mm
Lengde:
3000 mm
Modell / utførelse:
L-profil
Festehull:
Ja
Type feste:
Kan skrus
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Klar høyde:
nei
Materiale:
Andre
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7047


