Wibe Group - Endebeskyttelse 28J plast rød - CSU794520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 95 mm
Høyde sidevanger - 27 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480457531
Elnummer
1212156
Leverandørens varenummer
CSU794520
Typebeskrivelse
CSU794520
Bredde:
95 mm
Høyde sidevanger:
27 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Endebeskyttelse 28J plast rød
ProduktbladPDF


