Wibe Group - ENDEDEKSEL W45, 100MM, WIBE, ZFS, SENDZIMIRFORSINKET - 731731

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - ENDEDEKSEL W45, 100MM, WIBE, ZFS, SENDZIMIRFORSINKET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelrenne høyde - 40 mm

  • Kabelrenne bredde - 100 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

  • Klar høyde - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677317318

Elnummer

1377352

Leverandørens varenummer

731731

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Kabelrenne høyde:

40 mm

Kabelrenne bredde:

100 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Endedeksel W45, 100mm, Wibe, Zfs, Sendzimirforsinket