Wibe Group - ENDEDEKSEL W45, 100MM, WIBE, ZFS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30 - 729178
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 40 mm
Kabelrenne bredde - 100 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677291786
Elnummer
1378611
Leverandørens varenummer
729178
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Kabelrenne høyde:
40 mm
Kabelrenne bredde:
100 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
9010
Endedeksel W45 for W1/W3/W70....
ProduktbladPDF


