Wibe Group - ENDEDEKSEL W45, 400MM, WIBE, ZFS, SENDZIMIRFORSINKET - 731734
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 40 mm
Kabelrenne bredde - 400 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Klar høyde - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303432388423
Elnummer
1377355
Leverandørens varenummer
731734
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Kabelrenne høyde:
40 mm
Kabelrenne bredde:
400 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Endedeksel W45, 400mm, Wibe, Zfs, Sendzimirforsinket


