Wibe Group - Endestykke 120/72 so 9017 - STA500019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 72 mm
Dybde - 120 mm
Tykkelse - 21 mm
Skjøtedeksel - nei
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321679003714
Elnummer
1215425
Leverandørens varenummer
STA500019
Typebeskrivelse
STA500019
Bredde:
72 mm
Dybde:
120 mm
Tykkelse:
21 mm
Skjøtedeksel:
nei
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
RAL-nummer:
9017
Beskyttelseslag:
nei
Endestykke installeres uten skruer. Ser til at installasjonen i kanalen er beskyttet og kanalen er beskyttet mor brandfarlig materiale som tre og trefiber mm i vegger og tak.
ProduktbladPDF