Wibe Group - Endestykke al 110/55 hv 9003 - STA520063
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 55 mm
Dybde - 110 mm
Tykkelse - 25 mm
Skjøtedeksel - nei
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321679003295
Elnummer
1215438
Leverandørens varenummer
STA520063
Typebeskrivelse
STA520063
Bredde:
55 mm
Dybde:
110 mm
Tykkelse:
25 mm
Skjøtedeksel:
nei
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei
Endestykke installeres uten skruer. Ser til at installasjonen i kanalen er beskyttet og kanalen er beskyttet mor brandfarlig materiale som tre og trefiber mm i vegger og tak.
ProduktbladPDF


