Wibe Group - Endestykke al 120/72 alu met - STA520033
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 120 mm
Dybde - 72 mm
Modell / utførelse - Universal
Type feste - Som kan skrus på
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321679004148
Elnummer
1225907
Leverandørens varenummer
STA520033
Typebeskrivelse
STA520033
Bredde:
120 mm
Dybde:
72 mm
Modell / utførelse:
Universal
Type feste:
Som kan skrus på
Materiale:
Stål
Farge:
Sølv
Tykkelse:
25 mm
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Beskyttelseslag:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK07


