Wibe Group - Endestykke W45/60-400 Fzs hvit - 786775
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 60 mm
Kabelrenne bredde - 400 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Klar høyde - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677867752
Elnummer
1212162
Leverandørens varenummer
786775
Typebeskrivelse
786775
Kabelrenne høyde:
60 mm
Kabelrenne bredde:
400 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
9010


