Wibe Group - Endestykke W45/60-600 Fzs hvit - 786777
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 60 mm
Kabelrenne bredde - 600 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Klar høyde - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677867776
Elnummer
1212164
Leverandørens varenummer
786777
Typebeskrivelse
786777
Kabelrenne høyde:
60 mm
Kabelrenne bredde:
600 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
9010
Endestykke W45/60-600 sendzimirforsinket hvit
ProduktbladPDF