Wibe Group - Equal Tee CT50 100 R3 PC1 - MCT3175R3PC1

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Equal Tee CT50 100 R3 PC1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelrenne høyde - 50 mm

  • Kabelrenne bredde - 100 mm

  • Konstruktionstype - T-stykke, vannrett

  • Modell / utførelse - Uten skjøtestykke

  • Innvendig radius - 300 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321678037154

Elnummer

1331509

Leverandørens varenummer

MCT3175R3PC1

Typebeskrivelse

MCT3175R3PC1

Kabelrenne høyde:

50 mm

Kabelrenne bredde:

100 mm

Konstruktionstype:

T-stykke, vannrett

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Innvendig radius:

300 mm

NATO hullmønster:

nei

Klar høyde:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

GFK (glassfiberforsterket plast)

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7047

T-kryss i glassfiber for CT50 kabelrenner. 100 millimeter bredde Radius 300 millimeter. Leveres med vinkelplater og bolter i syrefast men kan også leveres med vinkelplater i glassfiber. Skjøtes til kabelrenner med skjøteplater eller reduseringsdel. Korrosjonsklasse CX.