Wibe Group - Equal Tee CT50 300 R3 PC1 - MCT3178R3PC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 50 mm
Kabelrenne bredde - 300 mm
Konstruktionstype - T-stykke, vannrett
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Innvendig radius - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321678037185
Elnummer
1331512
Leverandørens varenummer
MCT3178R3PC1
Typebeskrivelse
MCT3178R3PC1
Kabelrenne høyde:
50 mm
Kabelrenne bredde:
300 mm
Konstruktionstype:
T-stykke, vannrett
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Innvendig radius:
300 mm
NATO hullmønster:
nei
Klar høyde:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7047


