Wibe Group - Equal Tee LM100-200 R3 PC1 - MLF1154PC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Kabelstige høyde - 100 mm
Kabelstige bredde - 200 mm
Innvendig radius - 300 mm
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321678030100
Elnummer
1331545
Leverandørens varenummer
MLF1154PC1
Typebeskrivelse
MLF1154PC1
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Kabelstige høyde:
100 mm
Kabelstige bredde:
200 mm
Innvendig radius:
300 mm
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
Type trinn:
Profil, hullet
Kabelstige utgangsbredde:
200 mm
Symmetrisk utførelse:
Ja
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
RAL-nummer:
7047


