Wibe Group - Equal Tee LM100-300 R3 PC1 - MLF1454PC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Kabelstige høyde - 100 mm
Kabelstige bredde - 300 mm
Innvendig radius - 300 mm
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321678030117
Elnummer
1331546
Leverandørens varenummer
MLF1454PC1
Typebeskrivelse
MLF1454PC1
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Kabelstige høyde:
100 mm
Kabelstige bredde:
300 mm
Innvendig radius:
300 mm
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
Type trinn:
Profil, hullet
Kabelstige utgangsbredde:
300 mm
Symmetrisk utførelse:
Ja
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
RAL-nummer:
7047


