Wibe Group - Equal Tee LM100-400 R3 PC1 - MLF1155PC1

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Equal Tee LM100-400 R3 PC1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)

  • Kabelstige høyde - 100 mm

  • Kabelstige bredde - 400 mm

  • Innvendig radius - 300 mm

  • Modell / utførelse - Uten skjøtestykke

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321678030124

Elnummer

1331547

Leverandørens varenummer

MLF1155PC1

Typebeskrivelse

MLF1155PC1

Antall undertrøyer lange:

Profil (åpen)

Kabelstige høyde:

100 mm

Kabelstige bredde:

400 mm

Innvendig radius:

300 mm

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Grå

Type trinn:

Profil, hullet

Kabelstige utgangsbredde:

400 mm

Symmetrisk utførelse:

Ja

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

GFK (glassfiberforsterket plast)

RAL-nummer:

7047

T-kryss i glassfiber for CL100 kabelstiger. 200 millimeter bredde Radius 400 millimeter. Leveres med vinkelplater og bolter i syrefast men kan også leveres med vinkelplater i glassfiber. Skjøtes til kabelrenner med skjøteplater eller reduseringsdel. Korrosjonsklasse CX.