Wibe Group - ER33-38 SF KABELKLAMMER - 736443
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 33...38 mm
Maks antall kabler - 3
Klemmemateriale - Rustfritt stål
Skruemateriale - Rustfritt stål
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303432467883
Elnummer
1358153
Leverandørens varenummer
736443
Typebeskrivelse
1358153
Fastspenningsområde:
33...38 mm
Maks antall kabler:
3
Klemmemateriale:
Rustfritt stål
Skruemateriale:
Rustfritt stål
Monteringsmetode:
Andre
For metriske rør:
38
Overflate bøyle:
Ubehandlet
Overflate skrue:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei


