Wibe Group - ER36-42 SF KABELKLAMMER - 736444
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 36...42 mm
Maks antall kabler - 3
Klemmemateriale - Rustfritt stål
Skruemateriale - Rustfritt stål
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303432467586
Elnummer
1358154
Leverandørens varenummer
736444
Typebeskrivelse
1358154
Fastspenningsområde:
36...42 mm
Maks antall kabler:
3
Klemmemateriale:
Rustfritt stål
Skruemateriale:
Rustfritt stål
Monteringsmetode:
Andre
For metriske rør:
42
Overflate bøyle:
Andre
Overflate skrue:
Andre
Kabelklammer Er36-42, Wibe, Sf, Syrefast


