Wibe Group - ER40-46 SF KABELKLAMMER - 736445
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 40...46 mm
Maks antall kabler - 3
Klemmemateriale - Rustfritt stål
Skruemateriale - Rustfritt stål
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303437364453
Elnummer
1358155
Leverandørens varenummer
736445
Typebeskrivelse
1358155
Fastspenningsområde:
40...46 mm
Maks antall kabler:
3
Klemmemateriale:
Rustfritt stål
Skruemateriale:
Rustfritt stål
Monteringsmetode:
Andre
For metriske rør:
46
Overflate bøyle:
Andre
Overflate skrue:
Andre
Kabelklammer Er40-46, Wibe, Sf, Syrefast


