Wibe Group - ER67-74 SF KABELKLAMMER - 736452
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 67...74 mm
Maks antall kabler - 3
Klemmemateriale - Rustfritt stål
Skruemateriale - Rustfritt stål
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677364527
Elnummer
1358162
Leverandørens varenummer
736452
Typebeskrivelse
1358162
Fastspenningsområde:
67...74 mm
Maks antall kabler:
3
Klemmemateriale:
Rustfritt stål
Skruemateriale:
Rustfritt stål
Monteringsmetode:
Andre
For metriske rør:
74
Overflate bøyle:
Andre
Overflate skrue:
Andre
Kabelklammer Er67-74, Wibe, Sf, Syrefast


