Wibe Group - ER71-78 SF KABELKLAMMER - 736453
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 71...78 mm
Maks antall kabler - 3
Klemmemateriale - Rustfritt stål
Skruemateriale - Rustfritt stål
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677364534
Elnummer
1358163
Leverandørens varenummer
736453
Typebeskrivelse
1358163
Fastspenningsområde:
71...78 mm
Maks antall kabler:
3
Klemmemateriale:
Rustfritt stål
Skruemateriale:
Rustfritt stål
Monteringsmetode:
Andre
For metriske rør:
78
Overflate bøyle:
Andre
Overflate skrue:
Andre


