Wibe Group - ER74-82 SF KABELKLAMMER - 736454
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 74...82 mm
Maks antall kabler - 3
Klemmemateriale - Rustfritt stål
Skruemateriale - Rustfritt stål
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677364541
Elnummer
1358164
Leverandørens varenummer
736454
Typebeskrivelse
1358164
Fastspenningsområde:
74...82 mm
Maks antall kabler:
3
Klemmemateriale:
Rustfritt stål
Skruemateriale:
Rustfritt stål
Monteringsmetode:
Andre
For metriske rør:
82
Overflate bøyle:
Andre
Overflate skrue:
Andre


