Utgått

Wibe Group - Feste ±45gr Ø32mm Sf hvit - CSU795532

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Feste ±45gr Ø32mm Sf hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Rustfritt stål, beiset - Ja

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481192400

Elnummer

1212192

Leverandørens varenummer

CSU795532

Typebeskrivelse

CSU795532

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Feste ±45gr Ø32mm syrefast hvit