Wibe Group - FESTE OGEBE, TYPE E, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET - 716474
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 48 mm
Bredde - 25 mm
Høyde - 40 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677164745
Elnummer
1359623
Leverandørens varenummer
716474
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Lengde:
48 mm
Bredde:
25 mm
Høyde:
40 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk behandlet
Diameter:
8,5 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre


