Wibe Group - Flänsmutter M6MF Fzb - 784062
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Med flens - Ja
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677840625
Elnummer
1212097
Leverandørens varenummer
784062
Typebeskrivelse
784062
Materiale:
Stål
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Med flens:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengestørrelse i tommer:
1/4"
Gjengestigning:
1 mm
Høyde:
6 mm
Halogenfri:
Ja


