Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Wibe Group - Flat Elbow 45o CT50-50 PC1 - MCT3117PC1

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Flat Elbow 45o CT50-50 PC1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Horisontal

  • Vinkel (verdi) - 45°

  • Konstruktionstype - Stiv bue

  • Kabelrenne høyde - 50 mm

  • Kabelrenne bredde - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321678033118

Elnummer

1331491

Leverandørens varenummer

MCT3117PC1

Typebeskrivelse

MCT3117PC1

Retningsendring:

Horisontal

Vinkel (verdi):

45°

Konstruktionstype:

Stiv bue

Kabelrenne høyde:

50 mm

Kabelrenne bredde:

50 mm

Materiale:

Andre

Bøyningsuførelse:

Segmentbend

Med overdel:

nei

Innvendig radius:

300 mm

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

GFK (glassfiberforsterket plast)

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7047

Prefabrikkert bend,
For kabelrenner med vangehøyde 50 millimeter.
Vinkelplater og festemateriell i Syrefast SS316L som standard
(GRP vinkelplater er også tilgjengelige).