Wibe Group - Flat Elbow 45o LM100-200 PC1 - MLF1152PC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Type trinn - Profil, hullet
Vinkel (verdi) - 45°
Kabelstige høyde - 100 mm
Kabelstige bredde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321678029708
Elnummer
1331549
Leverandørens varenummer
MLF1152PC1
Typebeskrivelse
MLF1152PC1
Retningsendring:
Horisontal
Type trinn:
Profil, hullet
Vinkel (verdi):
45°
Kabelstige høyde:
100 mm
Kabelstige bredde:
200 mm
Materiale:
Andre
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Sideveggsperforering:
nei
Bøyningsuførelse:
Glatt bøy
Hengslet:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Innvendig radius:
300 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7047


